Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B80-14M-115 F

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 80 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00727361
N° MFRB80-14M-115 F

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B80-14M-115 F HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HT
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 3-15/16 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre du pas
    14.0352 po
  • Poids
    76.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif