Motion
5 8V  5300 N

Martin
5 8V 5300 N

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 53.0000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727385
N° MFR5 8V 5300 N
Prix8,628.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 8V 5300 N

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 53.0000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727385
N° MFR5 8V 5300 N
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
Prix8,628.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 8V 5300 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    53.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.125 po
  • Largeur de la face
    6.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.4375 à 6.0000 po
  • Diamètre du pas
    52.8 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    53 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    53
  • Type de dessin de poulie
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118895
  • CUP_NON
    697950118895
  • Poids
    656.50 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues