2560M10

MEGADYNE
2560M10

Courroie en V Micro - Section de la ceinture en M : 10 nervures, 256 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00727498
N° MFR2560M10
Prix2,531.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2560M10

Courroie en V Micro - Section de la ceinture en M : 10 nervures, 256 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00727498
N° MFR2560M10
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
Prix2,531.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2560M10 CÔTE MULTIPLE
  • Haute flexibilité - Fonctionne sur des poulies de petit diamètre, rapports de vitesse jusqu’à 60:1
  • Construction à nervures multiples - Élimine le roulement, une courroie par entraînement, réduit le bruit et les vibrations
  • Cordon de traction en polyester - Grande capacité de puissance, faible élasticité
  • Dos renforcé de fibres - Raideur latérale
  • Profils multiples - Vaste gamme de puissances - conception pouvant atteindre 800 HP

Spécifications

  • Section
    M
  • Nombre de sections
    10
  • Largeur de nervure
    0.3700 po
  • Largeur supérieure
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    256 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    Polybutadiène
  • Type de courroie
    Ceinture en V à côtes multiples
  • Normes respectées
    ARPM, IP-26, ISO 10137
  • Nombre de côtes
    10
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    746041208523
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2560M10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif