Aperçu
Spécifications
- Types de produitsRésistant à l’huile
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- Diamètre du trou de montageM10 (7/16 po)
- MatérielPoudre métallique
- Diamètre de la base2.2800 po
- Largeur totale3.1100 po
- Type de montageBoulon de montage
- Revêtement de finitionZinc galvanisé
- Insérer le matérielCaoutchouc synthétique 20 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174901
- CUP_NON685144174901
- Poids1.79 lb
- ApplicationApplications huileuses
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage