Aperçu
Spécifications
- Types de produitsTendeur standard
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- Diamètre du trou de montageM10 (7/16 po)
- MatérielPoudre métallique
- Diamètre de la base2.2800 po
- Largeur totale3.1100 po
- Type de montageBoulon de montage
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174536
- CUP_NON685144174536
- Poids1.80 lb
- ApplicationPour les applications standard
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage