RT 27

Lovejoy
RT 27

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI00727666
N° MFRRT 27
Prix272.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RT 27

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI00727666
N° MFRRT 27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix272.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RT-27-TENSNR PO

Spécifications

  • Types de produits
    Tendeur standard
  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Diamètre du trou de montage
    M12 (1/2 po)
  • Matériel
    Poudre métallique
  • Diamètre de la base
    3.0700 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174543
  • CUP_NON
    685144174543
  • Poids
    4.31 lb
  • Application
    Pour les applications standard
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif