Aperçu
Spécifications
- Types de produitsTendeur standard
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- Diamètre du trou de montageM20 (3/4 po)
- MatérielFonte
- Diamètre de la base4.5300 po
- Largeur totale7.8700 po
- Type de montageBoulon de montage
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174567
- Poids16.06 lb, 14.15
- ApplicationPour les applications standard
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Hauteur4.6
- Longueur12.9
- Largeur8.3