Aperçu
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de dents19
- Numéro de chaîne35
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur2.4800 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Largeur de la dent0.1700 po
- Poids0.25 lb
- Numéro CUP du fabricant685144174598
- Pas0.3750 po
- CUP_NON685144174598
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Catalogue du fabricant