Motion
40BB18

Lovejoy
40BB18

Pignon de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727686
N° MFR40BB18
Prix88.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
40BB18

Pignon de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727686
N° MFR40BB18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 40BB18-IDLER

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    18
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    3.1400 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.2800 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174604
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    685144174604
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif