Aperçu
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de dents18
- Numéro de chaîne41
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur3.1400 po
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Largeur de la dent0.2300 po
- Poids0.40 lb
- Numéro CUP du fabricant685144174611
- Pas0.5000 po
- CUP_NON685144174611
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Catalogue du fabricant