Aperçu
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de dents15
- Numéro de chaîne60
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur3.9800 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Largeur de la dent0.4600 po
- Poids1.23 lb
- Numéro CUP du fabricant685144174635
- Pas0.7500 po
- CUP_NON685144174635
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Catalogue du fabricant