100BB11

Lovejoy
100BB11

Pignon de chaîne de galet tendeur - 100 / 1-1/4 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727698
N° MFR100BB11
Price$213.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
100BB11

Pignon de chaîne de galet tendeur - 100 / 1-1/4 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727698
N° MFR100BB11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 100BB11-IDLER

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    11
  • Numéro de chaîne
    100
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur de la dent
    0.6800 po
  • Poids
    2.30 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174659
  • Pas
    1.2500 po
  • CUP_NON
    685144174659
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif