120BB9

Lovejoy
120BB9

Pignon de chaîne de galet tendeur - 120 / 1-1/2 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727700
N° MFR120BB9
Prix259.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
120BB9

Pignon de chaîne de galet tendeur - 120 / 1-1/2 po, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727700
N° MFR120BB9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 120BB9-IDLER

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    9
  • Numéro de chaîne
    120
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    5.0200 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.9200 po
  • Poids
    3.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174666
  • Pas
    1.5000 po
  • CUP_NON
    685144174666
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif