D 40BB18

Lovejoy
D 40BB18

Pignon de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 2 fils, 0.5000 po de diamètre, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727706
N° MFRD 40BB18
Prix283.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D 40BB18

Pignon de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 2 fils, 0.5000 po de diamètre, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727706
N° MFRD 40BB18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix283.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D-40BB18-DBL PIGNON DE PLAFOND

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    18
  • Numéro de chaîne
    40-2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre extérieur
    3.1400 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.2800 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174681
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    685144174680
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif