D60BB15

Lovejoy
D60BB15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 2 fils, 0.5000 po de diamètre, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727710
N° MFRD60BB15
Prix372.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D60BB15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 2 fils, 0.5000 po de diamètre, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727710
N° MFRD60BB15
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
Votre prix372.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D-60BB15-DBL PIGNON DE PLAFOND

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    15
  • Numéro de chaîne
    60-2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre extérieur
    3.9800 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.4600 po
  • Poids
    3.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174703
  • Pas
    0.7500 po
  • CUP_NON
    685144174703
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif