D 80BB12

Lovejoy
D 80BB12

Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 2 fils, 0.7500 po de diamètre, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727712
N° MFRD 80BB12
Price$409.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D 80BB12

Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 2 fils, 0.7500 po de diamètre, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727712
N° MFRD 80BB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix409.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D-80BB12-DBL PIGNON DE PLAFOND

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    12
  • Numéro de chaîne
    80-2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre extérieur
    4.3400 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur de la dent
    0.5800 po
  • Poids
    3.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174711
  • Pas
    1.0000 po
  • CUP_NON
    685144174710
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif