CB4
Poulie tendeur en acier à courroie plate - 1.0000 po de largeur de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727714
N° MFRCB4
Prix79.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur en acier à courroie plate - 1.0000 po de largeur de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00727714
N° MFRCB4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB4-FLAT IDLER

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.4400 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Largeur de la surface plane
    1.0000 po
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog %20(1).pdf
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174727
  • CUP_NON
    685144174727
  • Poids
    1.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif