COURROIE DE A3 V

Lovejoy
A3 V BELT IDLER

Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 0.3750 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8440 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00727716
N° MFRA3 V BELT IDLER
Prix67.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
A3 V BELT IDLER

Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 0.3750 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8440 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00727716
N° MFRA3 V BELT IDLER
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
Votre prix67.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A3-V COURROIE D’ARRÊT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Avec brides
    Avec brides
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8440 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174734
  • CUP_NON
    685144174734
  • Poids
    0.39 lb
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Nombre de rainures
    1
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif