Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB, C
- Nombre de rainures de courroie1
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur5.0600 po
- Largeur de la face0.7190 po
- Type de roulementRoulement à billes étanche
- Matériau de la poulieAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Avec bridesAvec brides
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7190 po
- Matériau du roulementAcier
- Construction de la poulieSimple
- Type de fermeture de roulementScellé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174741
- CUP_NON685144174741
- Poids1.46 lb
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Nombre de rainures1
- MatérielAcier