COURROIE DE B7 V

Lovejoy
B7 V BELT IDLER

Poulie tendeur à courroie en V - B, section de courroie C, 1 rainure, 0.5000 po de diamètre extérieur, 7.3100 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00727720
N° MFRB7 V BELT IDLER
Prix98.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
B7 V BELT IDLER

Poulie tendeur à courroie en V - B, section de courroie C, 1 rainure, 0.5000 po de diamètre extérieur, 7.3100 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00727720
N° MFRB7 V BELT IDLER
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
Prix98.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B7-V COURROIE D’ARRÊT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B, C
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.3100 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Avec brides
    Avec brides
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7190 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144174758
  • CUP_NON
    685144174758
  • Poids
    2.06 lb
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Nombre de rainures
    1
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif