Aperçu
Description du fabricant
1422G5.5SH-SHEAVE
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.13 po
- Taille de la bagueSH SH
- Diamètre extérieur5-1/2 po
- Diamètre du pas5.3 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21401, 21407
- Plage de vitesse entraînée480 à 1,255 à 1,550 tr/min Moteur, 730 à 1,915 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée34 po
- Numéro CUP du fabricant685144194931
- CUP_NON685144194930
- Poids2.12 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité