1422G7SH

Lovejoy
1422G7SH

Poulie d’appoint à rainures pour le visage 68514419497 - 7.0000 po de diamètre extérieur, 1.1300 po de largeur, 6.8000 po de diamètre intérieur, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727822
N° MFR1422G7SH
Prix722.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1422G7SH

Poulie d’appoint à rainures pour le visage 68514419497 - 7.0000 po de diamètre extérieur, 1.1300 po de largeur, 6.8000 po de diamètre intérieur, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727822
N° MFR1422G7SH
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
Votre prix722.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1422G7SH-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.1300 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Diamètre du pas
    6.8000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144194978
  • CUP_NON
    685144194978
  • Poids
    3.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif