Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.13 po
- Taille de la bagueSH SH
- Diamètre extérieur8 po
- Diamètre du pas7.8 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21401, 21407
- Plage de vitesse entraînée330 à 855 à 1,550 tr/min Moteur, 500 à 1,300 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée51 po
- Numéro CUP du fabricant685144194992
- CUP_NON685144194992
- Poids4.00 lb