1422G10SH

Lovejoy
1422G10SH

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419503 - 10 po de diamètre extérieur, 1.13 po de largeur, 9.8 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727828
N° MFR1422G10SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1422G10SH

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419503 - 10 po de diamètre extérieur, 1.13 po de largeur, 9.8 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727828
N° MFR1422G10SH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1422G 10SH TABLETTE RAINÉE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Diamètre du pas
    9.8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    21401, 21407
  • Plage de vitesse entraînée
    260 à 680 à 1,550 tr/min Moteur, 395 à 1,035 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    64 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195036
  • Poids
    5.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif