Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre du pas6.78 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21901, 21902, 21903
- Plage de vitesse entraînée460 à 1,360 à 1,550 tr/min Moteur, 700 à 2,070 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée92 po
- Numéro CUP du fabricant685144195203
- CUP_NON685144195203
- Poids7.50 lb