Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur8 po
- Diamètre du pas7.78 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21901, 21902, 21903
- Plage de vitesse entraînée400 à 1,185 à 1,550 tr/min Moteur, 610 à 1,805 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée104 po
- Numéro CUP du fabricant685144195227
- CUP_NON685144195227
- Poids7.75 lb