Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur9 po
- Diamètre du pas8.78 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21901, 21902, 21903
- Plage de vitesse entraînée355 à 1,050 à 1,550 tr/min Moteur, 540 à 1,600 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée120 po
- Numéro CUP du fabricant685144195234
- CUP_NON685144195234
- Poids9.00 lb