Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2322V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur9 po
- Diamètre du pas8-3/4 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur3030E, 3030E-HD
- Plage de vitesse entraînée355 à 1,080 à 1,150 tr/min Moteur, 540 à 1,650 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée115 po
- Numéro CUP du fabricant685144195449
- CUP_NON685144195449
- Poids8.00 lb