1922G10SK

Lovejoy
1922G10SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419524 - 10 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 9.78 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727855
N° MFR1922G10SK
Price$1,026.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1922G10SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419524 - 10 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 9.78 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727855
N° MFR1922G10SK
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
Votre prix1,026.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1922G10SK-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.69 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Diamètre du pas
    9.78 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    21901, 21902, 21903
  • Plage de vitesse entraînée
    315 à 940 à 1,550 tr/min Moteur, 485 à 1,435 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    132 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195241
  • CUP_NON
    685144195241
  • Poids
    9.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif