Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2322V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur10 po
- Diamètre du pas9-3/4 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur3030E, 3030E-HD
- Plage de vitesse entraînée320 à 970 à 1,150 tr/min Moteur, 485 à 1,480 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée170 po
- Numéro CUP du fabricant685144195463
- CUP_NON685144195463
- Poids8.75 lb