Aperçu
Description du fabricant
1922G12SK-SHEAVE
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur12 po
- Diamètre du pas11.78 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur21901, 21902, 21903
- Plage de vitesse entraînée265 à 780 à 1,550 tr/min Moteur, 400 à 1,190 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée160 po
- Numéro CUP du fabricant685144195289
- Poids12.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité