1922G16SK

Lovejoy
1922G16SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419531 - 16 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 15.78 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727863
N° MFR1922G16SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1922G16SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419531 - 16 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 15.78 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727863
N° MFR1922G16SK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1922G 16SK TABLETTE RAINÉE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.69 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur
    16 po
  • Diamètre du pas
    15.78 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    21901, 21902, 21903
  • Plage de vitesse entraînée
    200 à 585 à 1,550 tr/min Moteur, 300 à 890 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    212 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195319
  • Poids
    17.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif