Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face2.13 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur8 po
- Diamètre du pas7.7 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur22905, 22907
- Plage de vitesse entraînée490 à 1,445 à 1,550 tr/min Moteur, 744.5 à 2,205 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée215 po
- Numéro CUP du fabricant685144195616
- CUP_NON685144195616
- Poids8.50 lb