Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face2.13 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur9 po
- Diamètre du pas8.7 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur22905, 22907
- Plage de vitesse entraînée435 à 1,280 à 1,550 tr/min Moteur, 660 à 1,950 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée243 po
- Numéro CUP du fabricant685144195631
- CUP_NON685144195630
- Poids8.80 lb