3230G10.4SF

Lovejoy
3230G10.4SF

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419586 - 9.9 po de diamètre extérieur, 2.38 po de largeur, 9-1/2 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727872
N° MFR3230G10.4SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3230G10.4SF

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419586 - 9.9 po de diamètre extérieur, 2.38 po de largeur, 9-1/2 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727872
N° MFR3230G10.4SF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3230G 10.4 PI2 TABLEAU RAINÉ

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3230HV
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre extérieur
    9.9 po
  • Diamètre du pas
    9-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195869
  • Poids
    21.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif