2926G12SK

Lovejoy
2926G12SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419567 - 12 po de diamètre extérieur, 2.13 po de largeur, 11.7 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727873
N° MFR2926G12SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2926G12SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419567 - 12 po de diamètre extérieur, 2.13 po de largeur, 11.7 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727873
N° MFR2926G12SK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2926G 12SK TABLETTE RAINÉE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2926V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Diamètre du pas
    11.7 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    22905, 22907
  • Plage de vitesse entraînée
    325 à 950 à 1,550 tr/min Moteur, 495 à 1,450 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    216 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195678
  • Poids
    12.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif