2926G14SK

Lovejoy
2926G14SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419569 - 14 po de diamètre extérieur, 2.13 po de largeur, 13.7 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727875
N° MFR2926G14SK
Prix1,701.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2926G14SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419569 - 14 po de diamètre extérieur, 2.13 po de largeur, 13.7 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727875
N° MFR2926G14SK
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
Prix1,701.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2926G14SK-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2926V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur
    14 po
  • Diamètre du pas
    13.7 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    22905, 22907
  • Plage de vitesse entraînée
    275 à 810 à 1,550 tr/min Moteur, 420 à 1,235 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    383 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195692
  • CUP_NON
    685144195692
  • Poids
    17.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif