4430G10.4SF

Lovejoy
4430G10.4SF

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419600 - 10.4 po de diamètre extérieur, 3.13 po de largeur, 10 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727882
N° MFR4430G10.4SF
Price$2,392.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
4430G10.4SF

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419600 - 10.4 po de diamètre extérieur, 3.13 po de largeur, 10 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00727882
N° MFR4430G10.4SF
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
Votre prix2,392.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4430G10.4SF-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.13 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre extérieur
    10.4 po
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Matériel
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    685144196002
  • CUP_NON
    685144196002
  • Poids
    21.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif