LAS 25-10.25 X 1-1/8 POULIE

Lovejoy
LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY

Poulie à pas variable 68514427160 - série Adjusta-Sheave, 1 rainure, 2530V taille de section de courroie, 1.1250 po de diamètre extérieur, 10.2500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727884
N° MFRLAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY

Poulie à pas variable 68514427160 - série Adjusta-Sheave, 1 rainure, 2530V taille de section de courroie, 1.1250 po de diamètre extérieur, 10.2500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727884
N° MFRLAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LAS25-10.25 X 1-1/8 ADJUSTA-ROULEMENT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2530V
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2:1
  • Largeur de la face
    3.2800 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144271601
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    9.9500 po
  • Diamètre minimal du pas
    5.0000 po
  • Type de montage
    Réglable -Taille
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Série
    Gaine Adjusta
  • Poids
    28.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif