2.75F4SD

Lovejoy
2.75F4SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419656 - 4.0000 po DE, 2.7500 po Largeur, 1.8100 po LTB
N° D’ARTICLE MI00727895
N° MFR2.75F4SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2.75F4SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419656 - 4.0000 po DE, 2.7500 po Largeur, 1.8100 po LTB
N° D’ARTICLE MI00727895
N° MFR2.75F4SD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2.75F 4SD TABLEAU PLAT 19656

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Type de visage
    Plat
  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SD
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144196569
  • Poids
    4.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif