Motion
2.75F6SD

Lovejoy
2.75F6SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419660 - 6.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, 1.8100 po de long, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727897
N° MFR2.75F6SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2.75F6SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419660 - 6.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, 1.8100 po de long, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727897
N° MFR2.75F6SD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2.75F 6SD TABLEAU PLAT 19660

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Type de visage
    Plat
  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SD
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro CUP du fabricant
    685144196606
  • Poids
    6.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif