Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V, 1922V, 2926V
- Type de visagePlat
- Largeur de la face2.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Taille de la bagueSD
- Diamètre extérieur10.0000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro CUP du fabricant685144196682
- Poids13.25 lb