2.75F12SD

Lovejoy
2.75F12SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419672 - 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, 1.8100 po de long, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727903
N° MFR2.75F12SD
Prix1,993.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2.75F12SD

Poulie complémentaire à face plate 68514419672 - 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, 1.8100 po de long, construction à ergots
N° D’ARTICLE MI00727903
N° MFR2.75F12SD
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
Prix1,993.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2.75F12SD-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V, 1922V, 2926V
  • Type de visage
    Plat
  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SD
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro CUP du fabricant
    685144196729
  • CUP_NON
    685144196729
  • Poids
    17.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif