Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.1:1
- Largeur de la face4.6200 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144271693
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas10.3500 po
- Diamètre minimal du pas4.84 po
- Type de montageRéglable -Taille
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Longueur totale7.3700 po
- SérieGaine Adjusta
- Poids31.00 lb