Motion
AK34H
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 3.4500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727941
N° MFRAK34H
Prix91.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 3.4500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727941
N° MFRAK34H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AK34H C.I. FHP SHEAVE
  • La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    3.4500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-3/16 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 1/16 (alésage 1-3/8 à 1-1/2 ), 5/16 x 1/16 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 1.500 po
  • Diamètre de référence
    3.2000 po (A)
  • Diamètre du pas
    2.8600 po (3L) 3.4000 po (A)
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AK34H
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289181964
  • CUP_NON
    662289181964
  • Poids
    1.22 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif