Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsQT
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 1/16 (alésage 1-7/16 à 1-1/2 ), 5/16 x 1/16 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/2 po
- Diamètre du pas3-3/4 (A/4L) po, 3.41 (3L) po
- Largeur totale3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672200042
- Poids1.40 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V