Aperçu
- La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-3/16 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 1/16 (alésage 1-3/8 à 1-1/2 ), 5/16 x 1/16 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2813 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,375 - 1.500 po
- Diamètre de référence10.0000 po (A)
- Diamètre du pas9.6600 po (3L) 10.2000 po (A)
- Largeur totale1.4700 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricantAK104H
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289122134
- CUP_NON662289122134
- Poids6.45 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V