Motion
2AK49
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.7500 po, bague QD, bague série QT, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00728182
N° MFR2AK49
Prix171.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.7500 po, bague QD, bague série QT, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00728182
N° MFR2AK49
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
Votre prix171.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK49QT TABLETTE LÉGÈRE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 1/16 (alésage 1-7/16 à 1-1/2 ), 5/16 x 1/16 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/2 po
  • Diamètre du pas
    4-3/4 (A/4L) po, 4.41 (3L) po
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672200677
  • Poids
    3.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif