Motion
P218M20-MPB

Martin
P218M20-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 20 mm, 21 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00728601
N° MFRP218M20-MPB
Prix138.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P218M20-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 20 mm, 21 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00728601
N° MFRP218M20-MPB
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
Prix138.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P218M20-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Type de courroie
    8MM
  • Largeur de la courroie
    0.7874 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5 à 1 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.468 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5 po
  • Projection du concentrateur
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780450
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre extérieur
    2.053 po
  • Diamètre du pas
    2.105 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    1.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues