Motion
P208M30-MPB

Martin
P208M30-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P20-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 20 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00728603
N° MFRP208M30-MPB
Prix138.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P208M30-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P20-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 20 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00728603
N° MFRP208M30-MPB
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
Prix138.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P208M30-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    P20-8M-30
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 0.8750 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.375 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.983 po
  • Diamètre du pas
    2.005 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.125 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.35 lb, 1.42
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780382
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    5.65

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues